RITTAL - Szerelősín TS profil 35x7,5mm PK-dobozhoz 12db/cs G71343 - 9564000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 81 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71343
Gyártói cikkszám
9564000
Gyártói típuskód
PK 9564.000
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
81 mm
Magasság:
7.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x7,5mm PK-dobozhoz 12db/cs