Nem visszaküldhető

RITTAL - Szerelősín TS35/15 755mm 6db/csom GT77480 - 4935000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Szerelősín TS35/15 755mm 6db/csom GT77480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 15 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177114418

Sonepar cikkszám

GT77480

Gyártói cikkszám

4935000

Gyártói típuskód

PS 4935.000

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

15 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Magasság:

35 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

PS TARTÓSÍN, TS 35/15, EN 50022,6 DB/CS.