Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Szerlap mélységállító 300mm 4db/csom G31493 - 1491000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Szerlap mélységállító 300mm 4db/csom G31493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177007598

Sonepar cikkszám

G31493

Gyártói cikkszám

1491000

Gyártói típuskód

KS 1491.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

300 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Szerlap mélységállító 300mm 4db/csom