RITTAL - SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, SL3,5x0,6 SN125592 - 4052003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 186 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177807044
Sonepar cikkszám
SN125592
Gyártói cikkszám
4052003
Gyártói típuskód
AS 4052.003
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
186 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
SZIGETELETLEN CSAVARHÚZÓ, SL3,5x0,6