RITTAL - SZINTEZŐLÁB, NEMESACÉL, 4DB/CS SN128402 - 2859000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177033535
Sonepar cikkszám
SN128402
Gyártói cikkszám
2859000
Gyártói típuskód
SO 2859.000
Kivitel:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
SO szintezőláb, VX, TS, VX SE típushoz, Ma: 85 - 115 mm, nemesacél, 1.4301