RITTAL - Szögidom Kombi 40x10mm 4db/cs GT86041 - 9661200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 0
Anyag - egyéb
Névleges áram - 0 A
Sínhossz - 0 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177494688
Sonepar cikkszám
GT86041
Gyártói cikkszám
9661200
Gyártói típuskód
SV 9661.200
Csatlakozók száma:
0
Anyag:
egyéb
Névleges áram:
0 A
Sínhossz:
0 mm
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szerelési lapok távolsága:
0 mm
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
SV PE KOMBI SZÖGIDOM,E-CU 40X10 MM,4 DB