RITTAL - Szorítóbilincses csatolóprizma NH-biztosítós szakaszolókapcsolókhoz 3db/csomag SN122082 - 3592010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 95 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 95 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177307261
Sonepar cikkszám
SN122082
Gyártói cikkszám
3592010
Gyártói típuskód
SV 3592.010
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
95 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
95 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
SV SZORÍTÓBILINCSES CSATOLÓPRIZMA, 3DB,