Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Szorítóprofil rugalmas 3m/db (szivacs) GA00435 - 2573000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Szorítóprofil rugalmas 3m/db (szivacs) GA00435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177028234

Sonepar cikkszám

GA00435

Gyártói cikkszám

2573000

Gyártói típuskód

SZ 2573.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

SZ SZIVACSOS PROFIL (30x30 MM), 3M/CS