RITTAL - Szűkítőelem 30x10mm gyűjtősíntartókhoz 24db/csom G40900 - 3074000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177036093
Sonepar cikkszám
G40900
Gyártói cikkszám
3074000
Gyártói típuskód
SV 3074.000
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV SZŰKÍTŐ 30X10 MM-ES SÍNHEZ, 24 DB/CS.