RITTAL - Szűkítőelem 40x10mm gyűjtősíntartókhoz 24db/csom G37640 - 3075000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177036109
Sonepar cikkszám
G37640
Gyártói cikkszám
3075000
Gyártói típuskód
SV 3075.000
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV SZŰKÍTŐ, 40x10/60x10mm-HEZ, 24DB/CS