RITTAL - Szűkítőelem 50x10mm gyűjtősíntartókhoz 24db/csom G46082 - 3076000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 0 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177036116
Sonepar cikkszám
G46082
Gyártói cikkszám
3076000
Gyártói típuskód
SV 3076.000
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
0 A
Síntávolság:
60 mm
SV SZŰKÍTŐ 50X10 MM-ES SÍNHEZ, 24 DB/CS.