RITTAL - Szűrőbetét szellőzőhöz GT42099 - 7367000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 540 mm
Mélység - 600 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177129481
Sonepar cikkszám
GT42099
Gyártói cikkszám
7367000
Gyártói típuskód
DK 7367.000
Szélesség:
300 mm
Magasság:
540 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Szűrőbetét szellőzőhöz