RITTAL - T-FOGANTYÚS ZÁR B, BIZTONSÁGI ZÁR NÉLKÜL GT64120 - 2572000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - fogantyú
Fogantyú - Igen
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177028210
Sonepar cikkszám
GT64120
Gyártói cikkszám
2572000
Gyártói típuskód
SZ 2572.000
Fogantyú típusa:
fogantyú
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
T-FOGANTYÚS ZÁR B, BIZTONSÁGI ZÁR NÉLKÜL