RITTAL - Takaróelem szűrő szellőztető/kimeneti szűrő 2db/cs SN191608 - 3238020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 114 mm
Magasság - 114 mm
Mélység - 8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191608
Gyártói cikkszám
3238020
Gyártói típuskód
SK 3238.020
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
114 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
8 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SK VAKLAP