RITTAL - Takaróprofil SV9340.004 síntartóhoz 2db/cs GT42221 - 9340214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177536746
Sonepar cikkszám
GT42221
Gyártói cikkszám
9340214
Gyártói típuskód
SV 9340.214
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV TAKARÓPROFIL, 1100 MM, 4p. 2DB/CS