RITTAL - Takaróprofil SV9340.210 1100mm 2db/cs GT42868 - 9340210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177502437
Sonepar cikkszám
GT42868
Gyártói cikkszám
9340210
Gyártói típuskód
SV 9340.210
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV RILINE60 TAKARÓPROFIL,1100 MM,2 DB/CS