RITTAL - Támasztóelem SV9340.214 takaróprofilhoz 5db/cs GT42219 - 9340224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177536753
Sonepar cikkszám
GT42219
Gyártói cikkszám
9340224
Gyártói típuskód
SV 9340.224
Magasság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
0 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
SV Riline60 támasztó keret 9340,214-hez