RITTAL - Tartó-szögidom kombinált sínekhez SN135030 - 5302038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177952676
Sonepar cikkszám
SN135030
Gyártói cikkszám
5302038
Gyártói típuskód
VX 5302.038
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartó szögidom VX kombisínekhez