Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TARTÓPROFIL, NYITOTT, 1000mm, System60 SN090799 - 6206110

MásolásMásolás
RITTAL - TARTÓPROFIL, NYITOTT, 1000mm, System60 SN090799

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - lakkozott

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177701915

Sonepar cikkszám

SN090799

Gyártói cikkszám

6206110

Gyártói típuskód

6206110

Hosszúság:

1000 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

lakkozott

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

TARTÓPROFIL, NYITOTT, 1000mm, System60