Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Tartóprofil, zárt 250mm, System60 SN141475 - 6206025

MásolásMásolás
RITTAL - Tartóprofil, zárt 250mm, System60 SN141475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - lakkozott

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177684256

Sonepar cikkszám

SN141475

Gyártói cikkszám

6206025

Gyártói típuskód

CP 62060.25

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

lakkozott

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

TARTÓPPROFIL, ZÁRT, 250mm, System60