Nem visszaküldhető

RITTAL - Tartósín TS35/7,5 137mm 10db/csom G31433 - 2314000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Tartósín TS35/7,5 137mm 10db/csom G31433

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 150 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177021006

Sonepar cikkszám

G31433

Gyártói cikkszám

2314000

Gyártói típuskód

SZ 2314.000

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

150 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 150 mm szélességhez, hossz 137 mm