Nem visszaküldhető

RITTAL - Tartósín TS35/7,5 187mm 10db/csom G32807 - 2315000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Tartósín TS35/7,5 187mm 10db/csom G32807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 200 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177021020

Sonepar cikkszám

G32807

Gyártói cikkszám

2315000

Gyártói típuskód

SZ 2315.000

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

200 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 200 mm szélességhez, hossz 187 mm