Nem visszaküldhető

RITTAL - Tartósín TS35/7,5 400mm 10db/csom SN189316 - 2317000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Tartósín TS35/7,5 400mm 10db/csom SN189316

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 400 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189316

Gyártói cikkszám

2317000

Gyártói típuskód

SZ 2317.000

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

400 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

0 mm

Furatok középtávolsága:

5 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

TH 35/15 SZ Tartósín az EN 60 715 szerint 400 mm szélességhez, hossz 387 mm