Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Tartósín TS35/7,5 698mm 20db/csom SN073832 - 2310076

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Tartósín TS35/7,5 698mm 20db/csom SN073832

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177020948

Sonepar cikkszám

SN073832

Gyártói cikkszám

2310076

Gyártói típuskód

SZ 2310.076

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

SZ LYUKSOROS SZERELŐLÉC,698 MM,20 DB/CS.