Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Tartozék SV takaróelem SN016661 - 9344530

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Tartozék SV takaróelem SN016661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Zsanéros - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177540866

Sonepar cikkszám

SN016661

Gyártói cikkszám

9344530

Gyártói típuskód

SV 9344.530

Magasság:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Zsanéros:

Nem

Áttetsző:

Nem

Mélység:

0 mm

Védettség (IP):

egyéb

Gyorsan záró:

Nem

Sorok száma:

0

SV CSATLAKOZÓTÉR-TAKARÓ, GR.1, 2DB/CS