RITTAL - Távtartó 12x5/10mm-es sínhez 12db/cs GT58258 - 9340090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges áram - 12 A
Síntávolság - 60 mm
Sínmagasság - 0 mm
Sínvastagság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177551916
Sonepar cikkszám
GT58258
Gyártói cikkszám
9340090
Gyártói típuskód
SV 9340.090
Pólusszám:
3
Névleges áram:
12 A
Síntávolság:
60 mm
Sínmagasság:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Rövidzárlatállóság (lcw):
23 kA
Anyag:
egyéb
Felület:
egyéb
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín-rendszer elosztóhoz ; Távtartó 12x5/10mm-es sínhez 12db/cs