Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Távtartó TS,PS tetőkhöz 20mm 4db/csom G47165 - 2423000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Távtartó TS,PS tetőkhöz 20mm 4db/csom G47165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177022799

Sonepar cikkszám

G47165

Gyártói cikkszám

2423000

Gyártói típuskód

SZ 2423.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

0 mm

Magasság:

20 mm

Mélység:

0 mm

SZ Távtartó elem, VX, TS tetőlemezhez, Ma: 20 mm