Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Teleszkópsín 100KG 600mm mély 1 pár SN095873 - 7066000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Teleszkópsín 100KG 600mm mély 1 pár SN095873

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - teleszkóp sín

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177123892

Sonepar cikkszám

SN095873

Gyártói cikkszám

7066000

Gyártói típuskód

7066000

Kivitel:

teleszkóp sín

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

1200 mm

Mélység:

600 mm

Maximális terhelhetőség:

100 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

0

DK TELESZKÓPSÍN,100KG,600MM MÉLY,1PÁR/CS