RITTAL - TÉPÕZÁRAS RÖGZÍTÕ, RAL 9005, 10db/cs SN102911 - 5502155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177681217
Sonepar cikkszám
SN102911
Gyártói cikkszám
5502155
Gyártói típuskód
5502.155
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
DK Tépőzáras kábeltartó RAL9005