RITTAL - Tépőzáras szalag SN022010 - 2203400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 4 mm
Szalaghosszúság - 5000 mm
Szalagvastagság - 2.5 mm
Kivitel - akasztószalag
Szalagzár - horony raszter
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177490161
Sonepar cikkszám
SN022010
Gyártói cikkszám
2203400
Gyártói típuskód
2203.400
Szalagszélesség:
4 mm
Szalaghosszúság:
5000 mm
Szalagvastagság:
2.5 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szalagzár:
horony raszter
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
0 N
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kötegátmérő:
0-0 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb