Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Termosztát nedvesség érzékelő 24-230V AC/DC G42103 - 3118000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Termosztát nedvesség érzékelő 24-230V AC/DC G42103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - higrosztát

  • Névleges áram In - 0 A

  • Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-0 °C

  • Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177036734

Sonepar cikkszám

G42103

Gyártói cikkszám

3118000

Gyártói típuskód

SK 3118.000

Kivitel:

higrosztát

Névleges áram In:

0 A

Hőmérséklet beállítási tartománya:

0-0 °C

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Névleges feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Névleges feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:

0-0 %

Digitális kijelzővel:

Nem

Névleges feszültség DC:

0-0 V

SK Higrosztát, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), szín RAL 7035, SzéxMaxMé: 71 x 71 x 33,5 mm