RITTAL - Tervtartó pult ajtóra PS/TS/ES/PC SN019962 - 4120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz tasak
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 365 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177091887
Sonepar cikkszám
SN019962
Gyártói cikkszám
4120000
Gyártói típuskód
PS 4120.000
Kivitel:
kapcsolási rajz tasak
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
365 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Mélység:
24 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
0 mm
PS Rajztartó pult, VX, TS, VX SE, PC, TP típushoz, 400 mm ajtószélességhez