RITTAL - Tetőventillátor 965 m³/h SN193929 - 3140110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193929
Gyártói cikkszám
3140110
Gyártói típuskód
SK 3140.110
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
133 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
0 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
400 mm
Zajszint:
0 dB(A)
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
873 m3/h
Átszellőztető:
Nem
Védőborítással:
Igen
Védettség (NEMA):
12
RAL-szám:
7035