Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Többsz. Készülék adapter 40A 690V 54/10mm GT67838 - 9320350

MásolásMásolás
RITTAL - Többsz. Készülék adapter 40A 690V 54/10mm GT67838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 40 A

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67838

Gyártói cikkszám

9320350

Gyártói típuskód

SV 9320.350

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Adapterszélesség:

54 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

40 A

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Többsz. Készülék adapter 40A 690V 54/10mm