Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Többsz. Készülék adapter 40A 690V 54/10mm GT68183 - 9320370

MásolásMásolás
RITTAL - Többsz. Készülék adapter 40A 690V 54/10mm GT68183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Adapterszélesség - 54 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Névleges áram In - 40 A

  • Max. áramsín vastagság - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68183

Gyártói cikkszám

9320370

Gyártói típuskód

SV 9320.370

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Adapterszélesség:

54 mm

Síntávolság:

60 mm

Névleges áram In:

40 A

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Többsz. Készülék adapter 40A 690V 54/10mm