RITTAL - Tömszelence ellenanya M25x1,5 fém 10db/cs SN068631 - 2410230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - fém
Szín - egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068631
Gyártói cikkszám
2410230
Gyártói típuskód
HD 2410.230
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Menet emelkedése:
1.41 mm
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Ütésálló:
Igen
Földeléscsatlakozással:
Nem
Alak:
hatszögletű
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Tömszelence ellenanya M25x1,5 fém 10db/cs