Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Tömszelence fém PG11 árnyékolt 5db/cs GT66222 - 2411110

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Tömszelence fém PG11 árnyékolt 5db/cs GT66222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 11

  • Kábelátmérőhöz - 5-10 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66222

Gyártói cikkszám

2411110

Gyártói típuskód

SZ 2411.110

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

11

Kábelátmérőhöz:

5-10 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

20 mm

Menet emelkedése:

1.41 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Hatszög élmérete:

20 mm

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

0-50 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence fém PG11 árnyékolt 5db/cs