RITTAL - Tömszelence M20x1,5 fém 5db/cs IP68 SN073102 - 2410020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Kábelátmérőhöz - 6-12 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073102
Gyártói cikkszám
2410020
Gyártói típuskód
HD 2410.020
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Kábelátmérőhöz:
6-12 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
1.41 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Hatszög élmérete:
17 mm
Felület:
egyéb
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-80 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem