Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Tömszelence M32x1,5 fém 5db/cs SN085494 - 2411841

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Tömszelence M32x1,5 fém 5db/cs SN085494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 32

  • Kábelátmérőhöz - 0-0 mm

  • Anyag - egyéb

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177810051

Sonepar cikkszám

SN085494

Gyártói cikkszám

2411841

Gyártói típuskód

SZ 2411.841

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

32

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Anyag:

egyéb

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

egyéb

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Menet emelkedése:

0 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Hatszög élmérete:

17 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

0-0 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Nem

RAL-szám:

0

SZ FÉM TÖMSZELENCE, M32x1,5 5DB/CS