RITTAL - Tömszelence M40 fém /EMV/ 19-28mm IP68 SN071553 - 2843400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 0
Kábelátmérőhöz - 19-28 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177247055
Sonepar cikkszám
SN071553
Gyártói cikkszám
2843400
Gyártói típuskód
SZ 2843.400
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
0
Kábelátmérőhöz:
19-28 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
sárgaréz
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
17 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
0-0 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
0
Nyomáskiegyenlített:
Nem