RITTAL - Tömszelence M50 x 1,5 poliamid (5db/csomag) IP68 SN192208 - 2411661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 0-0 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192208
Gyártói cikkszám
2411661
Gyártói típuskód
SZ 2411.661
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
6 mm
Védettség (IP):
egyéb
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
17 mm
Menet emelkedése:
0 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
17 mm
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-100 °C
Árnyékolt:
Nem
RAL-szám:
7035
Nyomáskiegyenlített:
Nem