Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Tömszelence M63x1,5 műa (3db/csomag) IP68 SN016317 - 2411670

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Tömszelence M63x1,5 műa  (3db/csomag) IP68 SN016317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 63

  • Kábelátmérőhöz - 34-44 mm

  • Anyag - műanyag

  • Csavarmenet hossza - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177386525

Sonepar cikkszám

SN016317

Gyártói cikkszám

2411670

Gyártói típuskód

SZ 2411.670

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

63

Kábelátmérőhöz:

34-44 mm

Anyag:

műanyag

Csavarmenet hossza:

6 mm

Védettség (IP):

IP68

Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:

egyéb

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Ellenanyával:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Hatszög élmérete:

17 mm

Felület:

kezeletlen

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-80 °C

RAL-szám:

7035

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M63x1,5 műa (3db/csomag)