RITTAL - TopTherm szűrőbetétes ventilátor IP54 SN135713 - 3240108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP54
Szélesség - 255 mm
Magasság - 255 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177663503
Sonepar cikkszám
SN135713
Gyártói cikkszám
3240108
Gyártói típuskód
SK 3240.108
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP54
Szélesség:
255 mm
Magasság:
255 mm
Falbaépítés:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
207-253 V
Szűrővel:
Igen
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Szín:
fekete
Tetőszellőző:
Nem
Névleges teljesítmény:
35 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
132 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
180 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
9005