RITTAL - TP Állópult 600x960x400mm IP55 SN137225 - 6746600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Ajtók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177959927
Sonepar cikkszám
SN137225
Gyártói cikkszám
6746600
Gyártói típuskód
TP 6746.600
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
975 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
TP Állópult 600x960x400mm IP55