RITTAL - TP Állópult, BHT1: 1200x960x400/T2: 520 mm, Acéllemez IP55 SN139890 - 6742600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Ajtók száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177959958
Sonepar cikkszám
SN139890
Gyártói cikkszám
6742600
Gyártói típuskód
TP 6742.600
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
975 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
TP Állópult, BHT1: 1200x960x400/T2: 520 mm, Acéllemez IP55