RITTAL - TP PULT ALSÓRÉSZ 1600x675x400 IP55 SN142494 - 6703600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177959873
Sonepar cikkszám
SN142494
Gyártói cikkszám
6703600
Gyártói típuskód
TP 6703.600
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
675 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
TP PULT ALSÓRÉSZ 1600x675x400 IP55