RITTAL - TP VÉGZÁRÓ-LEMEZ 1600x400MM RAL7035 IP55 SN108043 - 6730030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 24.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177554375
Sonepar cikkszám
SN108043
Gyártói cikkszám
6730030
Gyártói típuskód
SZK 6730.030
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
24.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Zárólemez CM, TP, 1600x400 mm