RITTAL - TS 19''-OS ADAPTERPROFIL,1600 MM,2 DB/CS GT67816 - 8613360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szélesség - 0 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177237230
Sonepar cikkszám
GT67816
Gyártói cikkszám
8613360
Gyártói típuskód
TS 8613.360
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szélesség:
0 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; TS 19"-OS ADAPTERPROFIL,1600 MM,2 DB/CS