RITTAL - TS 19''-OS ADAPTERPROFIL,1600 MM,4 DB/CS SN105752 - 8613060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177212206
Sonepar cikkszám
SN105752
Gyártói cikkszám
8613060
Gyártói típuskód
TS 8613.060
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
0 mm
TS 19''-OS ADAPTERPROFIL,1600 MM,4 DB/CS