Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - TS BELSŐ SZERELŐSÍN, 800MM, 4DB/CS. SN101146 - 8612080

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - TS BELSŐ SZERELŐSÍN, 800MM, 4DB/CS. SN101146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 800 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101146

Gyártói cikkszám

8612080

Gyártói típuskód

TS 8612.080

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

800 mm

TS BELSŐ SZERELŐSÍN, 800MM, 4DB/CS.